Beli pelapis bocor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    3%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.
    atribut:
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Bahan: Polymer Sintetis
  2. No Drop Leak-Proof Coating 4kg (Cat Genteng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    No Drop Leak-Proof Coating 4kg (Cat Genteng)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  3. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp19.900

  4. Le Minerale Air Mineral Botol
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp56.900

    Le Minerale Air Mineral Botol
    Deskripsi:
    Le Mineral air mineral dengan kualitas premium dan harga yang terjangkau, diambil dari mata air alami, memiliki kesegaran khas mineral pegunungan ditandai dengan adanya rasa manis dan tingkat mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Dikemas menggunakan teknologi tanpa sentuh sehingga menjamin mineral alaminya. Kemasan botol menggunakan pengamanan ganda sehingga tidak mudah dipalsukan. Le Minerale ini memiliki 3 kemasan untuk memudahkan menyesuaikan dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottle
    • Variant: Mineral Water
  5. MOWILEX Waterproofing Coating 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp76.900

    MOWILEX Waterproofing Coating 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    WP02 WATERPROOF is an advanced, high-tech waterproofing coating. It was developed specifically for Indonesia’s climate of extreme exposure to heat, UV and rain. We use the highest quality ingredients and apply innovative manufacturing techniques to achieve unmatched elasticity and overall performance. As a dual function product WP02 WATERPROOF provides true waterproofing while at the same time meeting your design needs as it is available in hundreds of colors.
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Suitable For: Satin
    • Surfaces: Water
    • Coverage: ready to use (recommended). Layers 1: 10% (if needed), layers 2 - dst: don’t dilute
    • Application Tools: Brush and roller
    • Spread Rate: 7-9 m2/Kg per layers
    • No. of Layers: 2-3 Layers
    • Paint Recoat Time (hour): 2
  6. Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal)
    Mulai

    Rp649.900

    Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal)
    Deskripsi:
    Produk emulsifikasi aspal berkecepatan tinggi menggunakan pengemulsi seperti trimetilamina, minyak rosin, garam amonium kuater, dll. Produk ini merupakan pelapis yang akan dicat sebelumnya pada lapisan dasar sebelum konstruksi lapisan waterproof. Memiliki ketangguhan yang kuat, elastisitas yang baik, ketahanan beban yang baik, tahan terhadap penuaan, ketahanan air yang kuat, suhu tinggi tidak mencair, suhu rendah tidak retak, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang luas, dan perlindungan lingkungan hijau.Lingkup Berlaku :1. Untuk sambungan kompartemen, retakan dinding, sambungan ekspansi dan sambungan rakitan semen, jalur perataan lantai dan atap, TREATMENT AGENT harus di aplikasikan terlebih dahulu sebagai primer sebelum memasang membran bakar.2. Pada saat meletakkan lapisan aspal dan membran kedap air, disikat pada dasar semen sebagai alas untuk mencegah lapisan terkelupas dan menggembung3. Digunakan untuk perlindungan struktur baja, sistem kereta api berlistrik, kapal, plastik jembatan, dan berbagai jenis pipa baja galvanis, plat bergelombang, dan struktur rangka baja galvanis di lingkungan yang rawan korosi akibat suhu tinggi, kelembapan, bahan kimia, polusi udara, dan kandungan garam yang tinggi di tepi laut. Rekayasa anti-korosi multi guna untuk jaringan pipa bawah tanah yang kering
    atribut:
    • Size (L): 18
  7. No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp87.900

    No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.
    atribut:
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dilution: Water
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  8. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  9. Nestle Pure Life Air Mineral
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp46.900

    Nestle Pure Life Air Mineral
    Deskripsi:
    Air mineralDiambil dan diolah dari mata air murni pilihanMemberikan hidrasi, menyegarkan dan menjaga kesehatan tubuh kitaDikemas dengan teknologi modern yang selalu menjaga kemurnian airnya
    atribut:
    • Packaging: Bottle
    • Variant: Mineral Water
  10. Lemkra Stone Paint/natural stone coating (Cat Pelapis)
    Mulai

    Rp529.900

    Lemkra Stone Paint/natural stone coating (Cat Pelapis)
    Deskripsi:
    Lemkra Stone Paint (LSP) merupakanpelapis dinding yang mengandung batu alamdan diformulasikan sebagai pengganti batualam. Alternatif untuk finishing pada bagianeksterior bangunan, seperti pada dindingluar, pagar dan partisi. Memberikan tampilanyang berkesan alami dan menambah nilaiestetis pada bangunan Anda.
    atribut:
    • Size (kg): 40
    • Dispersibility (kg/m²): 3-4
    • Thickness (mm): 1-2
    • Mix (kg/cc): 1/300-350 (water)
  11. No Drop Tile Grout Waterproof & Acid Resistant (Pengisi Nat Anti Bocor & Tahan Asam)
    Mulai

    Rp25.900

    No Drop Tile Grout Waterproof & Acid Resistant (Pengisi Nat Anti Bocor & Tahan Asam)
    Deskripsi:
    Pengisi nat anti bocor & tahan cairan pembersih keramik (pertama di Indonesia).
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Size (kg): 1
  12. PROPAN Cat Jalan Traffikote Roadline Marking Paint
    Mulai

    Rp269.900

    PROPAN Cat Jalan Traffikote Roadline Marking Paint
    Deskripsi:
    TRAFFIKOTE is high quality acrylic 100% paint specially formulated painting lines for road, sidewalks, parking lots, factory floors, playgrounds, etc. TRAFFIKOTE suitable for floors constructed of concrete, asphalt, bricks, etc. TRAFFIKOTE are durable and abrasion resistant to heavy traffic and weather conditions avoiding frequent reapplications.
    atribut:
    • Size (kg): 2.5
    • Solid By Volume (%): ± 60
    • Specific Gravity (g/cc): 1.5
    • Finish: Flat
    • Theoretical Coverage (m²/kg): 20
  13. YUTAKAMAKE Liquid Rubber
    Mulai

    Rp309.900

    YUTAKAMAKE Liquid Rubber
    atribut:
    • Color: Red
    • Capacity (g): 250
    • Type: Water-Based
    • Finish Material: Acrylic emulsion
  14. Devcon Urethane Structural Adhesive (Lem Poliuretan Dua Komponen)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Devcon Urethane Structural Adhesive (Lem Poliuretan Dua Komponen)
    Deskripsi:
    These ready-to-mix urethane adhesives come in tubes or cans, one for the resin and one for the hardener. Once dispensed and mixed, they can be resealed for reuse.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  15. Lemkra Grout Cavity Fillers (Pengisi Rongga Nat) FS NAT 202
    Mulai

    Rp16.900

    Lemkra Grout Cavity Fillers (Pengisi Rongga Nat) FS NAT 202
    Deskripsi:
    Kegunaan- Pengisi rongga nat keramik, granit,marmer dan batu alam pada lantai,dinding, kamarmandi dan kolam renang.Fungsi utama nat adalah sebagai ruang gerak keramik. Rongga nat keramik harus diisi oleh nat yang fleksibel. Jika rongga nat diisi oleh semen warna biasa yang mempunyai sifat keras dan getas maka keramik, granit, marmer dan batu alam akan mudah pecah dan retak bila adapergerakan (muai susut) pada strukturbangunan.Keunggulan- FS Nat bersi fat f leksibel danwaterproofing.- Mengandung anti efflorescence atauanti keputihan / bercak putih yang timbulpada celah atau rongga nat.Ket : Daya sebar untuk Keramik uk. 30x30 cm dengan lebar nat 3 mm
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Dispersibility (m²/kg): 6-8
  16. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp67.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.
    atribut:
    • Ukuran (kg): 1
  17. CR-KONG Instant Cold Mix Asphalt (Aspal Instan Campuran Dingin)
    Mulai

    Rp269.900

    CR-KONG Instant Cold Mix Asphalt (Aspal Instan Campuran Dingin)
    Deskripsi:
    CR-KONG Cold Mix Road AsphaltCR-KONG Cold Mix Road Asphalt adalah aspal tipe cold mix siap pakai, dirancang khusus untuk penambalan jalan serta pengisi rongga atau celah pada permukaan jalan aspal dan beton. Produk ini menggunakan modifikasi aspal Buton dengan teknologi terbaru dan unggul saat ini.Dengan kualitas material yang setara — bahkan melampaui — campuran aspal minyak (hotmix), CR-KONG menjadi solusi praktis dan efisien untuk berbagai kebutuhan perbaikan jalan.Aspal instan, atau cold mix asphalt, terbuat dari campuran aspal bitumen, agregat (batu pecah, pasir), dan bahan pengaktif (activator) yang dirancang untuk penggunaan tanpa perlu pemanasan. Campuran ini diformulasikan agar tetap lentur pada suhu ruangan, memungkinkan aplikasi langsung pada jalan yang rusak tanpa memerlukan peralatan pemanas
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Material: Bitumen Asphalt, Agregat, Activator
  18. Lemkra Grout Cavity Fillers (Pengisi Rongga Nat) FS NAT 207
    Mulai

    Rp16.900

    Lemkra Grout Cavity Fillers (Pengisi Rongga Nat) FS NAT 207
    Deskripsi:
    Kegunaan- Pengisi rongga nat keramik, granit,marmer dan batu alam pada lantai,dinding, kamarmandi dan kolam renang.Fungsi utama nat adalah sebagai ruang gerak keramik. Rongga nat keramik harus diisi oleh nat yang fleksibel. Jika rongga nat diisi oleh semen warna biasa yang mempunyai sifat keras dan getas maka keramik, granit, marmer dan batu alam akan mudah pecah dan retak bila adapergerakan (muai susut) pada strukturbangunan.Keunggulan- FS Nat bersi fat f leksibel danwaterproofing.- Mengandung anti efflorescence atauanti keputihan / bercak putih yang timbulpada celah atau rongga nat.Ket : Daya sebar untuk Keramik uk. 30x30 cm dengan lebar nat 3 mm
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Dispersibility (m²/kg): 6-8
Daftar Harga pelapis bocor Terbaru October 2026
Lemkra Waterproof Coating Waterlock (Pelapis Anti Bocor)Rp73.900
Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp269.900
No Drop Leak-Proof Coating 4kg (Cat Genteng)Rp329.900
Aqua Air Mineral BotolRp19.900
PROPAN Tennokote Paint Set (Cat Lantai dan Lapangan)Rp69.900
Le Minerale Air Mineral BotolRp56.900
MOWILEX Waterproofing Coating 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp76.900
Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal)Rp649.900
No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp87.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)